SKU:
ATL9451530K
MPN:
ATL9451530K
€24.71
Ex VAT
€29.40
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Cauciuc
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Culoarea anvelopei | Grey |
Diametru roată | 125mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 105x80mm |
Dimensiunea șurubului | M8 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 77x60mm |
EAN | 5036140261662 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 155mm |
lățimea benzii de rulare | 40mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V40Q125GNJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |