Atlas Workholders

Roată Cu Gaură Bolt Rotativă Frânată 100mm, Roată din Cauciuc Albastru

SKU:

ATL9450704K

MPN:

ATL9450704K

€25.05

Ex VAT

€29.81

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    Termoplastic roată -
    Jurnal rulment cu bile
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu:
    albastru de cauciuc
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Furniture Hospital Equipment

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    Blue

    Diametru roată

    100mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    EAN

    5036140261006

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    128mm

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Light Duty Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V72V100BNJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701