SKU:
ATL9457402G
MPN:
V80Q080GNJB12
€30.05
Ex VAT
€35.76
Inc VAT
14 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
• Culoare: Gri
• Material roată: Polipropilenă
• Material pneu: Cauciuc
• Rulmenți cu role
• Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
• Anti-coroziv
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Culoarea anvelopei | Grey |
Diametru roată | 80mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 106mm |
lățimea benzii de rulare | 25mm |
Material roată | Polypropylene |
Mediul de folsire | Light Duty |
Nr. Piesei MFR | V80Q080GNJB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |