SKU:
ATL9457400N
MPN:
V80Q160NYRP05
€73.66
Ex VAT
€87.66
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
• Culoare: Alb
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Nailon
• Rulmenți cu role
• Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
• Potrivit pentru spălare
• Anti-coroziv
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Nylon |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Culoarea anvelopei | White |
Diametru roată | 150mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x110mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75 105x80mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 181mm |
lățimea benzii de rulare | 40mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | V80Q160NYRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |