€192.71
Ex VAT
€229.32
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Acest stativ este fabricat din bare din oţel de tărie medie acoperit cu o vopsea rezistentă la rugină şi cu picioare de cauciuc pentru a proteja podeaua. Este uşor de asamblat, cu un sistem de îmbinare fără şuruburi şi piuliţe. Rafturile sunt uşor de ajustat şi pot suporta până la 150 kg de greutate distribuită uniform, cu stativul fixat lângă zid.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncime | 460mm |
Brand | Matlock |
Capacitatea raftului | 318kg |
Culoare | Gri |
EAN | 5036140223356 |
ECLASS Code | 21100401 |
Înălţime | 1830mm |
Lățime | 915mm |
Material | Oțel |
Materialul raftului | Oțel |
Numărul de rafturi | 5 |
Tip | Rafturi cu serviciu standard |
UNSPSC Code | 24102004 |