Bott

Sertar cu role Verso, 5 sertare, albastru/gri deschis, 965 x 1050 x 550mm

SKU:

BOT4053093A

MPN:

16927121.11

€2130.68

Ex VAT

€2535.51

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Construcții din oțel sudat
    Dulap blocabil cu înălțime reglabilă, raft din oțel galvanizat
    Capacitatea raftului este de 60 kg U.D.L
    Capacitate de 50 kg U.D.L., sertare cu extensie 100%
    Blocare sertar pentru a preveni deschiderea accidentală
    Mâner tragere-împingere
    980 mm înălțime cu blatul de lucru Multiplex (Mpx) de 30 mm
    965 mm înălțime cu tavă superioară cu covoraș în interior
    set de rotile cu diametrul de 125 mm, 2 cu frână
    Capacitate maximă de încărcare combinată 200kg
    Vopsit cu pulbere albastru RAL5010 / finisaj gri RAL7035
    Construit pentru a rezista pe perioada de 10 ani de garanție


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Bott

    Culoare

    Albastru - RAL5010 Gri deschis - RAL7035

    ECLASS Code

    21100414

    Nr. Piesei MFR

    16927121.11

    Număr de sertare

    5

    UNSPSC Code

    24101511