€23.21
Ex VAT
€27.62
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Faptul că materialul se află într-o carcasă îl face foarte folositor pentru tăierea lungimii necesare pentru ajustarea camelor, a bujiilor, a punctelor de distribuţie, pentru verificarea degajării rulmenţilor şi rosturilor transmisiei, pistoanelor de fixare, inelelor şi acelor, fantelor înguste de şablonare, etc. Materialul este de asemenea folositor pentru fixare în cazul lucrărilor de armare şi vopsire. Furnizat într-o carcasă rebobinabilă solidă din plastic. Caracteristica de rebobinare minimizează daunele accidentale. Realizată din cel mai bun oţel călit, marcat la fiecare 6” sau 150mm cu o linie, grosime în miimi de inch sau în sutimi de mm. Carcasa oferă posibilitatea de a tăia lungimea dorită fără pierderi.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici suplimentare | Funcție de derulare înapoi |
Domeniul de măsurare | 0.2mm |
EAN | 5036140112599 |
Lungime lamă | 7600mm |
Material | Oțel |
Numărul de lame | 1 Rolă |
Sistem de măsurare | Metric |
UNSPSC Code | 41111617 |