€1.60
Ex VAT
€1.90
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Aceste şabloane sunt folosite intens în fabricarea şi servisarea auto, din aviaţie, diesel şi pentru echipamentele agricole, precum şi la lucrările de calibrare, fixare, trasare şi la cele experimentale. Mărimile în inch sunt lungi de 12”, late de 1/2” şi livrate în 32 de grosimi diferite de la 0.001-0.025”. Mărimile în milimetri sunt lungi de 300mm, late de 12.7mm în 14 grosimi diferite de la 0.03-0.50mm.
Capete rotunjite-fără margini cu asperităţi pentru a se lucra cât mai uşor cu fâşiile de tablă. Fiecare piesă este marcată cu grosimea şi se află în carcasă individuală, cu o gaură convenabilă de 3/16” (5mm) la capăt pentru agăţare.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici suplimentare | 12.7mm wide |
Domeniul de măsurare | 0.08mm |
EAN | 5036140112360 |
Lungime lamă | 300mm |
Material | Oțel |
Numărul de lame | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
UNSPSC Code | 41111617 |