noscriptOxford CEAS DE ÎNĂLȚIME 300mmx0.01mm | Cromwell Tools

Oxford

CEAS DE ÎNĂLȚIME 300mmx0.01mm

SKU:

OXD3303620K

€358.63

Ex VAT

€426.77

Inc VAT

IN STOCK (10)

    Product Details

    • Concepute pentru marcarea precisă și efectuarea de măsurători precise
    • Citire: Inch: 0,001"/0,1", Metrică: 0,01 mm/1 mm
    • Cap de măsurare poziționat pe coloane duble robuste
    • Contoare digitale mecanice cu citire negativă și pozitivă și dublă direcție
    • Cadran rotativ
    • Setare independentă a contoarelor, la zero în orice poziție
    • Tambur mare de alimentare
    • Ac de trasat cu vârf din carbură de tungsten
    • Fabricat din oțel inoxidabil durabil


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Oxford

    Caracteristici suplimentare

    Față rotativă a cadranului robust Cap de măsurare

    Citirea

    0.01/1mm

    Domeniul de măsurare

    0 la 300mm

    EAN

    5036140015227

    ECLASS Code

    21170307

    Masa:

    4.25kg

    Material

    Oțel inoxidabil

    Nr. Piesei MFR

    DHG000

    Rezoluție

    0.01mm

    Sistem de măsurare

    Metric

    UNSPSC Code

    41111614