Kennedy Red-Hot-Dip

Strat de protecţie roşu prin cufundare la cald

2 Variations

Stratul de acoperire din plastic anticoroziv obţinut prin cufundare la cald se mulează în jurul componentei ce trebuie acoperită pentru a oferi o acoperire 100% şi protejează împotriva coroziunii şi impactului, pe o perioadă de până la zece ani. Componenta protejată poate fi identificată cu uşurinţă prin învelişul transparent. Poate fi îndepărtat cu uşurinţă prin cojire, lăsând în urmă o peliculă subţire de ulei pentru protecţie pe termen scurt. Stratul de protecţie îndepărtat poate fi refolosit. Niciodată nu expuneţi direct la căldură pentru a topi stratul de protecţie, folosiţi un vas de topire adecvat. Temperatura de lucru 130°C - 160°C (pentru rezultate optime 140°C - 145°C).

AD160 Amber
RD160 Roşu

Sort By:
Most Popular

Rows per page:

25

1-2 of 2

Rows per page:

25

1-2 of 2