Kobe Red Line

6mm x 12m Retractable PU Air Hose Reel KHR06

SKU:

KBE2581050K

€96.37

Ex VAT

€114.68

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Mecanism retractabil care previne blocarea furtunului. Lucru cu presiune până la 8 bari (120 PSI). Potrivit pentru apă cu temperatură de până la 45°C. Cu 180° pivotare, suport de perete inclus - poate fi fixat pe pereți sau tavane. 1/4 BSPT. Conform cu BS EN ISO 12100: 2010.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kobe Red Line

    Culoare

    Negru

    Diametru interior

    6.0mm

    EAN

    5036140237858

    Lungime

    12m

    Material

    Poliuretan

    Nr. Piesei MFR

    KHR06

    Presiune maximă de lucru:

    120psi

    UNSPSC Code

    40142002