noscriptAvon 50mmx45M ALUMINIUM FOIL TAPE 4123 50x45 | Cromwell Tools

Avon

50mmx45M ALUMINIUM FOIL TAPE

SKU:

AVN9810070K

MPN:

4123 50x45

€7.53

Ex VAT

€8.96

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    4123
    Bandă din folie de aluminiu de 30 microni cu interior şi adeziv din cauciuc care se topeşte la căldură. Conformă cu BS 476 Partea 6 Clasa 0 şi Partea 7 Categoria 1. Pentru îmbinarea panourilor de izolaţie din aluminiu şi a ţevilor din metal. Temperatura de utilizare: Între -30°C şi 85°C.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Avon

    Culoare

    Argint

    EAN

    5036140048508

    ECLASS Code

    23330207

    Grosime bandă

    0.03mm

    Lățime

    50mm

    Lungime

    45m

    Material

    Benzi, Folie de aluminiu

    UNSPSC Code

    31201523