noscriptAvon 19mmx33M YELLOW PVC INSULATIONTAPE | Cromwell Tools

Avon

19mmx33M YELLOW PVC INSULATIONTAPE

SKU:

AVN9867850K

€2.34

Ex VAT

€2.78

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Extrem de flexibilă, cu adeziune bună. Pentru izolaţia sârmelor şi cablurilor, adunare
    şi întărire. Culori asortate pentru cablurile codificate pe culori. Ignifuge. Fabricare
    conform BS 4J10 (Aero) şi BS 3924.
    Lungimea rolei: 33m. Grosime: 0.13 mm (5mil).
    Adeziune: 0.47kg/25mm. (16.5oz/1”).
    Rezistenţă la întindere: 5.2kg/25mm (11.5lb/1”).
    Alungire: 150%. Tensiunea de întrerupere: 5.5kV.
    Clasa de izolaţie: 80°C. Cantităţi cutie: 19mm = 40, 25mm = 30.


    Lăţime rolă: Gri (Grey), Violet (Purple), Portocaliu (Orange), Maro (Brown), Negru (Black), Albastru (Blue), Verde (Green), Roşu (Red), Alb (White), Galben (Yellow), Verde/Galben (Green/Yellow).


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alungire

    150%

    Brand

    Avon

    Cantitate pachet

    1

    Caracteristici de rezistență

    Rezistență la abraziune

    Culoare

    Galben

    EAN

    5036140008564

    ECLASS Code

    27149102

    Evaluarea tensiunii

    5.5kV

    Grosime bandă

    0.13mm

    Intervalul de temperatură al aplicației

    0 la 40°C

    Lățime

    19mm

    Lungime

    33m

    Material

    PVC

    Sarcina de rupere

    26N.cm

    UNSPSC Code

    31201502