€2.34
Ex VAT
€2.78
Inc VAT
17 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Extrem de flexibilă, cu adeziune bună. Pentru izolaţia sârmelor şi cablurilor, adunare
şi întărire. Culori asortate pentru cablurile codificate pe culori. Ignifuge. Fabricare
conform BS 4J10 (Aero) şi BS 3924.
Lungimea rolei: 33m. Grosime: 0.13 mm (5mil).
Adeziune: 0.47kg/25mm. (16.5oz/1”).
Rezistenţă la întindere: 5.2kg/25mm (11.5lb/1”).
Alungire: 150%. Tensiunea de întrerupere: 5.5kV.
Clasa de izolaţie: 80°C. Cantităţi cutie: 19mm = 40, 25mm = 30.
Lăţime rolă: Gri (Grey), Violet (Purple), Portocaliu (Orange), Maro (Brown), Negru (Black), Albastru (Blue), Verde (Green), Roşu (Red), Alb (White), Galben (Yellow), Verde/Galben (Green/Yellow).
Attribute | Value |
---|---|
Alungire | 150% |
Brand | Avon |
Cantitate pachet | 1 |
Caracteristici de rezistență | Rezistență la abraziune |
Culoare | Portocaliu |
EAN | 5036140225084 |
ECLASS Code | 27149102 |
Evaluarea tensiunii | 5.5kV |
Grosime bandă | 0.13mm |
Intervalul de temperatură al aplicației | 0 la 40°C |
Lățime | 19mm |
Lungime | 33m |
Material | PVC |
Sarcina de rupere | 26N.cm |
UNSPSC Code | 31201502 |