€31.57
Ex VAT
€37.57
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Proiectat să se potrivească deasupra majorității dulapurilor mobile standard cu 3, 5 și 7 sertare, inclusiv Kennedy, Yamoto, Senator, Britool, Proto etc. Asigură un spațiu de lucru compartimentat, fără alunecare, pentru a ține uneltele și sculele de prindere, protejând în același timp finisajul de vopsea a dulapului mobil. Realizat din plastic ABS cu rezistență mare la impact. Dimensiune totală (L x A): 695 mm x 464 mm
Interval de dimensiuni ale dulapurilor potrivite (L x A): de la 655 mm la 690 mm x 425 mm până la 460 mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140298095 |
ECLASS Code | 23200208 |
Potrivit pentru utilizare cu | Dulapuri cu role Kennedy, Senator și Yamoto |
Tip | Blat de lucru |
UNSPSC Code | 24112401 |