€17.08
Ex VAT
€20.33
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Bandă de oţel fara reflexii cu lama din nailon acoperita pentru durabilitate maxima. Banda se află într-o cutie din plastic ABS de mare impact cu mâner cu infasurare rapida si clip curea. Pentru usurinta in utilizare, banda este terminata cu o buclă de plastic usor de folosit si carlig de metal in capat.
Attribute | Value |
---|---|
Acoperire | Nailon |
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | CEE Clasa II Clip pentru curea |
EAN | 5036140244689 |
ECLASS Code | 21160103 |
Lățime lamă | 13mm |
Lungime lamă | 30m / 100ft |
Material cadru | ABS |
Materialul lamei | Oțel |
Nr. Piesei MFR | TA3013 |
Precizia măsurării | Clasa II |
Proprietăți de rezistență | Rezistent la coroziune |
Standard de măsurare | Sistem metric şi imperial |
Tip produs | Bandă de topografie |
UNSPSC Code | 27111801 |