€23.26
Ex VAT
€27.68
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Realizate din oţel cromat sau vanadiu fosfat cu secţiunea axului I de înaltă rezistenţă pentru rezistenţă şi rigiditate îmbunătăţită, fălcile sunt tratate termic pentru o viaţă extinsă a uneltelor. Finisaj rezistent la coroziune cu polizare înaltă. Unghi cu cap de deplasare de 150 pentru un bun control al forţei. Fălci conice înguste pentru acces îmbunătăţit în spaţii strâmte. Fălci paralele cu reglaj fin al fălcilor şi design cu auto-blocare previne deschiderea neintenţionată a fălcilor chiar la sarcină maximă. Potrivite pentru inginerie industrială, aplicaţii auto, agricole, de întreţinere şi asamblare.
Conform: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate maximă a maxilarului | 28mm |
EAN | 5036140012356 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Crom |
Lungime totală | 200mm |
Material camă | Oțel |
Material mâner | Oțel |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | ASME B.107.8M-1996 BS 6333-1995 DIN3117-1988 ISO 6787-1982 JIS B4604-1976 |
Tip | Cheie reglabilă |
UNSPSC Code | 27111700 |