SKU:
KEN5155740K
MPN:
070008BDABCDEFH
€133.58
Ex VAT
€158.96
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Set de sertizare boraci cu cama KRC07 7
Se furnizeaza cu brate:
Terminal izolat: 0.5- 6.0mm2.
Terminal neizolat: 1.5mm2 - 10mm2.
Terminal deschis bobina: 0.5 - 6,0mm2.
Terminal capat cablu (AWG mic): 0,5mm2 - 4,0mm2.
Conector cablu tip RG coaxial: RG 58, 59, 62 şi 6, 6,48mm - 8,23mm.
Terminal capat cablu (AWG mare): 0.5mm2 - 16.0mm2.
Terminal deschis bobina 7 D-SUB, V3.5: 2.5mm2 - 8.0-10.0mm2.
Instrument de sertizare adaptabil cu 4 came uşor de schimbat pentru a satisface nevoile dumneavoastra de sertizare. Designul dispune de un maner cu clichet, pentru
a permite aplicarea unei presiuni constante, precum si o parghie de eliberare rapida, roata de ajustare tensiune, blocare cu şurub şi prindere moale la manere. Otel tratat
la cald cu un finisaj de suprafaţă din zinc fosfat.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate | Terminal capăt de cablu (AWG mic): 0.5mm² - 4.0mm² Terminal cu știft deschis: 0,5 - 6,0mm² Terminal izolat: 0.5-6.0mm² Terminal neizolat: 1,5mm² - 10mm² |
Caracteristici scule/maxilar | Fălci interschimbabile Proprietate de eliberare rapidă. Roată de reglare a tensiunii |
Conector compatibil | Terminal izolat Terminal neizolat |
EAN | 5036140242074 |
ECLASS Code | 21040301 |
Include: | Conector cablu coaxial tip RG Terminal cu știft deschis 7 D-SUB, V3.5 Terminal izolat Terminal neizolat Terminal pentru cablu (AWG mare) Terminal pentru cablu (AWG mic) |
Individual sau set | Set |
Lungime totală | 220mm |
Material camă | Oțel |
Material mâner | PVC |
Materialul sculei | Oțel |
Număr de piese | 8 |
Tip | Clești de sertizare |
UNSPSC Code | 27111518 |