noscriptThor 20-2020 63mm Dead Blow Hammer with Die Cast Shaft 20-2020 | Cromwell Tools

Thor

20-2020 63mm Dead Blow Hammer with Die Cast Shaft

SKU:

THO5270459R

MPN:

20-2020

€87.37

Ex VAT

€103.97

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Cap turnat în matriță subțire umplut cu oțel, ce adaugă la greutatea impactului și previne reculul, asigurând o lovitură puternică. Mânerul este realizat din aliaj de aluminiu cu un mâner din cauciuc anti-alunecare pentru absorbția șocului. Se livrează cu două șuruburi cu fețe din nailon alb interschimbabile.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Thor

    Caracteristici speciale

    Cap înlocuibil

    Diametrul capului

    63mm

    Duritatea feței

    Greu

    EAN

    5012936202019

    ECLASS Code

    21040901

    Greutatea capului

    1850g

    Lungime totală

    370mm

    Material cap

    Aliaj de aluminiu

    Materialul arborelui

    Cauciuc

    Materialul feței

    Nailon

    Nr. Piesei MFR

    20-2020

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    NSN No. 5120999771362

    Tip

    Ciocan lovitură moartă

    UNSPSC Code

    27111602