Kennedy

COMBINATION EDGE/CENTRE FINDER 12mm BODY

SKU:

KEN5181445K

MPN:

EF/5

€10.84

Ex VAT

€12.90

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    De tip cilindru
    Pentru localizarea rapidă şi exactă a lucrării. Fabricat din otel şi întărit pe toată suprafaţa, poate fi folosit pe suprafeţe plate, margini drepte, contraforturi, caneluri, pilaştri, pivoţi, puncte centrale şi linii trasate.


    Pentru a localiza o margine, mai întâi fixaţi indicatorul într-un niplu sau manşon, pentru ca mai apoi să se traverseze tabelul de lucru pentru a determina contactul dintre indicatorul de margine rotativ şi piesa de lucru. (fig.1).


    La atingerea piesei de lucru punctul de contact al indicatorului de margine va fi forţat să se deplaseze concentric cu corpul (fig.2). Orice altă mişcare în afara centrului va duce la o schimbare clară a direcţiei.
    În acest punct, distanţa de la marginea de lucru la centrul indicatorului este egală cu jumătate din diametrul punctului de contact.


    Liniile de date şi punctele centrale sunt localizate folosind combinaţia de indicator de margine şi centru (fig.3).
    Aceasta are un punct de contact sub formă de con ce este coborât pe poziţie atingând uşor piesa de lucru în punctul pe care doriţi să-l măsuraţi.


    Indicatorul este creat pentru a se deplasa concentric folosind o riglă de oţel sau o margine dreaptă (fig.4).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    5mm

    Brand

    Kennedy

    Diametrul caroseriei

    12mm

    EAN

    5036140110816

    ECLASS Code

    23049190

    Lungime totală

    83mm

    Tipul instrumentului

    Căutare combinată de margini și centru

    Tipul tulpinii

    În formă de con

    UNSPSC Code

    23153013