Kennedy-Pro

T-HANDLED HEXAGON KEY BALL DRIVER 2.5mm x 140mm

SKU:

KEN6027020K

€4.58

Ex VAT

€5.45

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Din oţel carbon întărit cu mâner dual material în T pentru comfort şi extra putere. Suportul cu cap rotund se poate folosi la unghiuri de până la 30° grade în zone cu acces îngust şi capul scurt hex e ideal pentru atunci când e nevoie de o forţă mai mare de strângere. Capul lung e rotund şi cel scurt simplu. Finisaj negru oxidat. Fabricat conform ISO2936/DIN911.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Dimensiunea vârfului (mm)

    2.5mm

    EAN

    5036140051928

    ECLASS Code

    21049090

    Izolaţie

    No

    Material dinți

    Oțel

    Număr de piese

    1

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Stilul mânerului

    L-mâner

    Tip vârf

    Mingea hexagonală

    Tipul pachetului

    Simplu

    UNSPSC Code

    27111710