€33.50
Ex VAT
€39.87
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Fălci cromate pentru durabilitate
• Mânere izolate cu prindere confortabilă pentru o utilizare sigură și ușoară
• Muchiile de tăiere întărite prin inducție oferă performanțe fiabile pentru tăiere
• Izolate pentru a proteja împotriva scurtcircuitelor de până la 1000 volți
• EN 60900
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate de tăiere | 3.0mm |
Caracteristici speciale | Izolat multistrat |
EAN | 5036140497290 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Finisaj/Acoperire | Placat cu crom |
Individual sau set | Individual |
Izolaţie | Da |
Lungime totală | 210mm |
Material camă | Oțel |
Material mâner | Bi-Material |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | IEC 60900 |
Stilul camei | Serrated |
Tip | Clești |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |