€41.71
Ex VAT
€49.63
Inc VAT
Product Details
Product Specification
• Clește multifuncțional pentru tăiere, prindere și răsucire pentru o utilizare versatilă
• Marginile de tăiere întărite prin inducție vă permit să tăiați materialul dorit
• Disponibil într-o gamă de dimensiuni și specificații pentru a se potrivi nevoilor dvs.
• Fălcile zimțate sunt ideale pentru prinderea piulițelor, bolțurilor, prezoanelor și a obiectelor similare
• Cuterul de la îmbinare asigură tăierea curată a firelor moi
Mânerele ergonomice de prindere moi sporesc confortul utilizatorului, controlează și oferă proprietăți anti-alunecare
• ISO 5743
• ISO 5745
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Eclipse Blue |
Capacitate de tăiere | Sârmă de grosime medie: 3mm Sârmă moale: 4mm |
Caracteristici speciale | Mânere ergonomice |
Deschidere camă | 20mm |
EAN | 5012095970286 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Finisaj/Acoperire | Lustruit |
Individual sau set | Individual |
Izolaţie | No |
Lungime camă | 20mm |
Lungime totală | 180mm |
Material camă | Oţel carbon |
Material mâner | Bi-material |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr. Piesei MFR | PW2169/7 |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | ISO5743;ISO5745 |
Stilul camei | Crenelat |
Tip | Cleşti combinaţi |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |