noscriptKennedy 12-65mm INTERNAL CIRCLIP PLIERS | Cromwell Tools

Kennedy

12-65mm INTERNAL CIRCLIP PLIERS

SKU:

KEN5586070K

€10.34

Ex VAT

€12.30

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizaţi din oţel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Produşi din miez din polipropilenă pentru rezistenţă şi durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Cap şi îmbinare duble polizate. Muchii detăiere întărite prin inducţie. Potrivit special pentru medii de linii de producţie în care se desfăşoară lucrări repetitive.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Deschidere camă

    65mm

    EAN

    5036140028432

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Finisaj/Acoperire

    Black-Oxide

    Individual sau set

    Individual

    Izolaţie

    No

    Lungime camă

    40mm

    Lungime totală

    170mm

    Material camă

    High Carbon Steel

    Material mâner

    Rubber

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Număr de piese

    1

    Stilul camei

    Intern

    Tip

    Clești circlip

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No