€44.26
Ex VAT
€52.67
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Realizaţi din oţel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Produşi din miez din polipropilenă pentru rezistenţă şi durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Cap şi îmbinare duble polizate. Muchii detăiere întărite prin inducţie. Potrivit special pentru medii de linii de producţie în care se desfăşoară lucrări repetitive.
Set cleşti circlip cu arc şi falcă dreaptă- interni şi externi
Se livrează în carcasă de plastic turnat.
Conţine 1 din fiecare:
Falcă dreaptă externă 10 - 25mm şi 19 - 40mm.
Falcă dreaptă internă 10 - 25mm şi 12 - 65mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Deschidere camă | 65mm |
EAN | 5036140028456 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Finisaj/Acoperire | Lustruit |
Individual sau set | Set |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 150mm |
Material camă | Oțel |
Material mâner | Bi-material |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Număr de piese | 4 |
Stilul camei | Intern |
Tip | Clești circlip |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |