€4.43
Ex VAT
€5.27
Inc VAT
41 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Realizate din oţel crom vanadiu cu un corp cu finisaj satinat şi capete bine polizate . Unghi de deschidere a fălcii de 150 faţă de coadă şi de capătul cu inel. Conform cu: 5.5mm - 25mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26mm - 50mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6.
1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 & BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 17mm |
Brand | Kennedy |
Capătul unic sau dublu | Capătul dublu |
EAN | 5036140130197 |
ECLASS Code | 21040105 |
Finisaj/Acoperire | Satin crom |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 210mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 1 |
Numărul de puncte | 12 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | DIN 3113. |
Stil final | Seturi combinate |
Tip | Cheie combinată |
UNSPSC Code | 27111726 |