noscriptKennedy Dublu capăt, cheie combinată cu mecanism de rotație, 13mm, metric 5828854K | Cromwell Tools

Kennedy

Dublu capăt, cheie combinată cu mecanism de rotație, 13mm, metric

SKU:

KEN5828854K

MPN:

5828854K

€15.89

Ex VAT

€18.91

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Disponibile într-o gamă de dimensiuni (8mm-19mm), aceste chei combinate sunt fabricate din oþel crom-vanadiu ºi au un design inovator cu clichet deschis. Sistemul de clichet cu 72 de dinþi are
    nevoie doar de o miºcare de 5 ° pentru a acþiona clichetul ºi cheile.
    Ideal pentru utilizare în spaþii închise. Finisajul cromat oglindă împiedică aderarea uleiului ºi murdăriei la instrument, facilitând curăþarea ºi prevenind rugina. Conformitate cu ASME B107.100-2010.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    13mm

    Brand

    Kennedy

    Capătul unic sau dublu

    Capătul dublu

    EAN

    5036140467279

    ECLASS Code

    21040105

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj oglindă

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    180mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Standarde Met

    ASME B107.100-2010

    Stil final

    Seturi combinate

    Tip

    Chei combinate cu clichet

    UNSPSC Code

    27111726