noscriptKennedy Hi-Grip Flat Head Screwdriver, 6.5mm Slotted Tip, 150mm Blade | Cromwell Tools

Kennedy

Hi-Grip Flat Head Screwdriver, 6.5mm Slotted Tip, 150mm Blade

SKU:

KEN5720360K

€4.25

Ex VAT

€5.06

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Proiectate pentru prindere maximă sub sarcina aplicată. Mânerul cu pernă roşu turnat oferă confort optim operatorului. Ideal pentru lucrările de asamblare. Lame din aliaj de oţel tare, finisaj satinat cu vârfuri întărite şi polizate ce prelungesc durata de viaţă a uneltei. *Lamele plate au guler hexagonal pt.aplicarea unei forţe mai mari cu cheie.


    Vârf Larg, Lamă Rotundă
    Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă , vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta din capul şurubului şi să se potrivească, pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Vârf magnetizat

    Dimensiune vârf

    6.5mm

    EAN

    5036140120181

    ECLASS Code

    21040401

    Finisaj/Acoperire

    Satin

    Izolaţie

    No

    Lungime lamă

    150mm

    Lungime totală

    265mm

    Material mâner

    Materiale plastice

    Materialul lamei

    Oțel

    nominală

    Hi-Grip

    Standarde Met

    DIN ISO 2380

    Tip de şurubelnițe

    Standard

    Tip vârf

    Cu caneluri

    UNSPSC Code

    27111701