Kennedy

PIPE VICE 15-100mm

SKU:

KEN5888060K

MPN:

VP100

€271.97

Ex VAT

€323.64

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Utilizate pentru lucrări repetate asupra ţevilor. Cadrul menghinei pentru ţevi este confecţionat din fontă cu fălci din aliaj de oţel întărit cu înveliş rezistent la coroziune. Falca de sus a menghinei pentru ţevi este fixată cu un cârlig care se activează automat atunci când menghina este închisă. Suportul este prevăzut cu o tavă de scule integrată, picioarele în unghi larg asigură o mai bună stabilitate şi designul pliabil asigură o depozitare şi un transport facil.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    bolț

    Brand

    Kennedy

    Deschidere camă

    100mm

    EAN

    5036140021822

    ECLASS Code

    21020601

    Forța de strângere

    450kg

    Înălţime totală

    130mm

    Lăţimea totală

    80mm

    Lungime totală

    250mm

    Material principal

    Fontă

    Nr. Piesei MFR

    VP100

    Tip Vice

    Menghine pentru ţevi

    Tipul de bază

    Fixat

    UNSPSC Code

    27112102