Kennedy

125mm Heavy Duty Bench Vice

SKU:

KEN4450250K

€129.58

Ex VAT

€154.20

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizate din piese turnate de calitate optimă cu mecanisme cu şurub tăiate cu precizie şi fălci prelucrate cu precizie. Potrivite pentru utilizare în ateliere, industria auto şi inginerie.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    bolț

    Adâncime gât:

    70mm

    Brand

    Kennedy

    Deschidere camă

    170mm

    Dimensiunea găurii de montare

    13mm

    EAN

    5036140228115

    ECLASS Code

    21020601

    Înălţime totală

    165mm

    Înălțimea maxilarului

    21mm

    Lățime camă

    125mm

    Lăţimea totală

    160mm

    Lungime totală

    410mm

    Masa:

    18

    Material principal

    Fontă

    Tip Vice

    Menghine pentru banc

    Tipul de bază

    Fixat

    UNSPSC Code

    27112102