€74.32
Ex VAT
€88.44
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Realizate din piese turnate de calitate optimă cu mecanisme cu şurub tăiate cu precizie şi fălci prelucrate cu precizie. Potrivite pentru utilizare în ateliere, industria auto şi inginerie.
Attribute | Value |
---|---|
• Tip montaj: | bolț |
Adâncime gât: | 60mm |
Brand | Kennedy |
Deschidere camă | 140mm |
Dimensiunea găurii de montare | 11mm |
EAN | 5036140228108 |
ECLASS Code | 21020601 |
Înălţime totală | 145mm |
Înălțimea maxilarului | 20mm |
Lățime camă | 100mm |
Lăţimea totală | 135mm |
Lungime totală | 330mm |
Masa: | 9.5 |
Material principal | Fontă |
Tip Vice | Menghine pentru banc |
Tipul de bază | Fixat |
UNSPSC Code | 27112102 |