noscriptKennedyPro 450mm SPARK RESISTANT H/DUTY PIPE WRENCH | Cromwell Tools

KennedyPro

450mm SPARK RESISTANT H/DUTY PIPE WRENCH

SKU:

KEN5753640K

€285.29

Ex VAT

€339.50

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Chei Conducte
    Fălci dinţate cu piuliţă de ajustare striată.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    KennedyPro

    Capacitate maximă a maxilarului

    60mm

    Caracteristici de protecție

    Rezistent la scânteie

    EAN

    5036140125087

    ECLASS Code

    21040190

    Lungime totală

    450mm

    Material camă

    Aluminiu-Bronz

    Material mâner

    Oxid de aluminiu

    Număr de piese

    1

    Tip

    Cheie pentru țevi fără scânteie

    Tip de mâner

    Mâner cu model

    Tipul camei

    Standard

    UNSPSC Code

    27111708