€215.79
Ex VAT
€256.79
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.
Chei Conducte
Fălci dinţate cu piuliţă de ajustare striată.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Capacitate maximă a maxilarului | 50mm |
Caracteristici de protecție | Rezistent la scânteie |
EAN | 5036140125070 |
ECLASS Code | 21040190 |
Lungime totală | 350mm |
Material camă | Aluminiu-Bronz |
Material mâner | Oxid de aluminiu |
Număr de piese | 1 |
Tip | Cheie pentru țevi fără scânteie |
Tip de mâner | Mâner cu model |
Tipul camei | Standard |
UNSPSC Code | 27111708 |