noscriptLincoln EXECUTIVE HIGH BACK MESH CHAIR 8110570K | Cromwell Tools

Lincoln

EXECUTIVE HIGH BACK MESH CHAIR

SKU:

LNC8110570K

MPN:

8110570K

€691.84

Ex VAT

€823.29

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Suport lombar integrat
    • Design ergonomic pentru menținerea posturii și confort de cel mai înalt nivel
    • Scaun cu plasă care lasă pielea să respire și spătar - excelent pentru utilizare extinsă
    • Picior cromat durabil cromat cu 5 brațe cu roți
    • Scaun cu mecanism cu gaz pentru reglarea înălțimii
    • Rotile duble acoperite
    • Culoare: Negru
    • Material cadru: Plasă
    • Spate (Ixl): 650 x 490 mm
    • Șezut (l x L): 460 x 510 mm
    • Reglare înălțime: 480 x 570mm
    • Greutate maximă: 115 kg


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime totală

    720mm

    Adâncimea scaunului

    460mm

    Brand

    Lincoln

    Caracteristici suplimentare

    Bandă pentru cap reglabilă

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140245150

    Greutate maximă

    152kg

    Înălțime spate

    520mm

    Înălţime totală

    1225mm - 1305mm

    Înălțimea scaunului

    495mm - 575mm

    Lățimea scaunului

    490mm

    Lățimea spatelui

    490mm

    Lăţimea totală

    720mm

    Material cadru

    Crom

    Nr. Piesei MFR

    LNC-CH0730

    Tip produs

    Scaun executiv

    UNSPSC Code

    56101504