€63.26
Ex VAT
€75.28
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Desenate cu două cadrane pt. a indica conţinutul cilindrilor şi presiunea de ieşire. Valva de ieşire a regulatorului de argon este calibrată pt. debit de 0 - 35lpm. Regulatorul de acetylenă are un debit calibrat de 0 - 1.5 bar cu o capacitate completă de 250bar.
Caracteristici:
Debite de pana la 80m3/h (2824 ft3/h) capacitatea de 300bar. Dispune de 2 manometre afişarea conţinutului şi cilindru de presiune. Design de intrare fund potrivite pentru vane de top cilindru priză. Echipat cu 1 / 4" manometre paralel cu filet. echipat cu standard de 3/8 " BSP priză. echipat cu 5/8" BSP admisie conexiuni.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Conexiune de admisie | 5/8in BSP-LH |
Conexiune de ieșire | 3/8in BSP-LH |
EAN | 5036140067509 |
ECLASS Code | 36609090 |
Presiunea maximă de ieșire | 35 Lpm (litri pe minut) |
Presiunea maximă de intrare | 300bar |
Standarde Met | 2014/68/EU (PED) EN 2503:2009 |
Tipul de gaz | Argon |
Tipul regulatorului | Etapă unică |
UNSPSC Code | 23271707 |