€63.01
Ex VAT
€74.98
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Oţel cu vanadiu crom forjat în matriţă cu finisaj anti-coroziune cu fosfat. Fălcile cu deschidere paralelă întărite sunt şlefuite şi polizate, gravate cu laser cu gradaţii metrice pentru setarea rapidă a referinţelor repetabile. Profilul cu şanţuri largi al mecanismului de deschidere şi şurubul de ajustare cu striaţii mari asigură o reglare fină. Profilul cu cap subţire permite accesul uşor, fălcile conturate îmbunătăţesc aderenţa când sunt folosite pe chei cu defecte de formare. Mânerul din cauciuc geomatic unic imbunătăţeşte confortul utilizatorului, şi este rezistent la ulei şi vaselină pentru a asigura o aderenţă bună a mânerului. Fixat bine de sub-cadrul mânerului cu ax în I pentru a împiedica pătrunderea uleiului şi a mizeriei. Conform cu BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Capacitate maximă a maxilarului | 28 38mm |
EAN | 5036140059610 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Fosfat |
Lungime totală | 200 300mm |
Material camă | Oțel |
Material mâner | Oțel |
Număr de piese | 2 |
Standarde Met | ANSI B107.8: 1977 ASME B107.8: 1996 BS 6333: 1983 |
Tip | Set de Spanner Reglabil |
UNSPSC Code | 27111700 |