€313.00
Ex VAT
€372.47
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Mânerul „frânează” la un unghi de 200 şi prezintă un mecanism cu direcţie unică patentat, asigurând o durată lungă de viaţă a uneltei şi precizie repetată. Prevăzut cu noul dispozitiv de blocare cu reglare mecanică a forţei Se resetează automat când forţa este eliberată şi revine în poziţia iniţială. Lungimea generală 265 mm.
Produs conform ISO 6789 : 2003. (Repetabilitate la +/- 4% de citire a uneltelor peste 10Nm şi +/-6% pentru unelte mai mici de 10Nm). Lungime totală: 265mm.
Dispozitiv de Blocare cu Reglare Mecanică a Forţei
• Dispozitiv de blocare uşor de folosit pentru şuruburi de reglare a forţei
• Sistem de blocare mecanică pozitiv
• Nu se bazează pe frecare pentru a opri mişcarea
• Acţionat folosind o singură cheie de reglare.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Q-Torq |
EAN | 5036140018112 |
ECLASS Code | 21040190 |
Forma de transmisie | Con de 16mm |
Include: | Dispozitiv de blocare ușor de utilizat pentru șuruburile de reglare a cuplului. |
Interval cuplu: | 5 până la 25Nm |
Lungime totală | 265mm |
Nr. Piesei MFR | BH25 |
Precizie: | ±6% |
Tip cheie dinamometrică | Mâner de rupere |
UNSPSC Code | 27111715 |