€105.00
Ex VAT
€124.95
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Realizată din oţel cu finisaj satinat de înaltă calitate cu un cap din oţel polizat. Se livrează cu un certificat de calibrare complet identificabil şi o carcasă de depozitare robustă. Acţionare pătrată 1/2”. Cheie de forţă lineară cu design unic triunghiular.
Valoarea de forţă dorită poate fi setată, şi este afişată în ferestrele de forţă de pe mâner. Sunetul de click clasic notifică utilizatorul când forţa pre-setată a fost atinsă.
Produs conform BS EN 26789 : 1994 şi Federal GGG-W-686 standardele.
Attribute | Value |
---|---|
Absolviri | 2Nm |
Brand | Tri Torq |
Dimensiune transmisie | 3/8in. |
EAN | 5036140233904 |
ECLASS Code | 21040190 |
Forma de transmisie | Pătrat |
Include: | Carcasă de depozitare turnată Certificat de calibrare tratabil |
Interval cuplu: | 6 până la 30Nm |
Lungime totală | 220mm |
nominală | FXL |
Nr. Piesei MFR | FXL33 |
Precizie: | ±4% |
Tip cheie dinamometrică | Clichet Reglabil |
UNSPSC Code | 27111715 |