noscriptSenator Cheie dinamometrică 3/8 in., 19 până la 110 Nm 604A-A | Cromwell Tools

Senator

Cheie dinamometrică 3/8 in., 19 până la 110 Nm

SKU:

SEN5570400K

MPN:

604A-A

€51.29

Ex VAT

€61.04

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Cap cu clichet reversibil. Functia "Click & Ajustare" indica atingerea nivelului cuplului presetat. Scale Kgf.m si Nm gravate pe bara. Manson de tip micrometru permite ca valorile de cuplu presetate sa fie stabilite cu precizie. Fabricate conform ISO 6789: 2003 (BS EN 26789: 2003).


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Senator

    Dimensiune transmisie

    3/8in.

    EAN

    5036140247468

    ECLASS Code

    21040190

    Forma de transmisie

    Pătrat

    Include:

    Geantă de transport turnată

    Interval cuplu:

    De la 19 la 110Nm

    Lungime totală

    365mm

    Precizie:

    ±4%

    Tip cheie dinamometrică

    Clichet Click Presetabil Reglabil Reversibil

    UNSPSC Code

    27111715