€456.20
Ex VAT
€542.88
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Cheia ‘alunecă’ atunci când este atinsă setarea de forţă prestabilită, eliminând complet strângerea excesivă. Prevăzută cu Dispozitiv de Blocare cu Reglare Mecanică a Forţei. Repetabilitatea exactă asigură strângerea egală de fiecare dată. Încorporează o camă special creată cu multi-lobi care resetează automat cheia după o deplasare mică a mânerului, permiţând trecerea rapidă la următoarea operaţie. Include un clichet complet suportat ce oferă un control lin al forţei, chiar şi în spaţii înguste. Uşoară pentru reducerea oboselii operatorului. Produsă conform ISO 6789 : 2003. (Repetabilitate la +/- 4% de citire).
Dispozitiv de Blocare cu Reglare Mecanică a Forţei
• Dispozitiv de blocare uşor de folosit pentru şuruburi de reglare a forţei
• Sistem de blocare mecanică pozitiv
• Nu se bazează pe frecare pentru a opri mişcarea
• Acţionat folosind o singură cheie de reglare.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Q-Torq |
Dimensiune transmisie | 3/8in. |
EAN | 5036140018099 |
ECLASS Code | 21040190 |
Forma de transmisie | Pătrat |
Include: | INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE |
Interval cuplu: | De la 15 la 55Nm |
Lungime totală | 325mm |
Nr. Piesei MFR | SPW55 |
Precizie: | ±4% |
Tip cheie dinamometrică | Papuc |
UNSPSC Code | 27111715 |