€810.47
Ex VAT
€964.46
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Acţionare Pătrată 1/2”
Ideal pentru utilizare la inspecţie şi control de calitate, cercetare şi dezvoltare, producţie şi servicii post vânzare. Mânere din aluminiu uşoare, corpuri rezistente la abraziune pentru o viaţă mai lungă şi scală dublă cu citire uşoară pentru observarea forţei aplicate pe parcursul întregului proces. Priza nu este inclusă. Produse conform ISO 6789 : 2003. (Precizie: +/- 4% de citire).
Attribute | Value |
---|---|
Absolviri | 2Nm |
Brand | Q-Torq |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
EAN | 5036140117181 |
ECLASS Code | 21040190 |
Forma de transmisie | Pătrat |
Include: | Limitator de cuplu |
Interval cuplu: | De la 16 la 80Nm |
Lungime totală | 435mm |
Nr. Piesei MFR | MW80 |
Precizie: | ±4% |
Tip cheie dinamometrică | Indicare cu cadran |
UNSPSC Code | 27111715 |