noscriptKennedy 6:1 TORQUE MULTIPLIER MAX TORQUE 1680 Nm TN14 | Cromwell Tools

Kennedy

6:1 TORQUE MULTIPLIER MAX TORQUE 1680 Nm

SKU:

KEN5554520K

MPN:

TN14

€855.11

Ex VAT

€1017.58

Inc VAT

IN STOCK (30)

    Product Details

    Ideale pentru aplicaţii în care nu sunt disponibile surse de curent sau de aer. Permit strângerea cu precizie a sistemelor de prindere filetate. Ajută la slăbirea piuliţelor care sunt corodate sau blocate. Sunt exacte între +/-4%, înlăturând nesiguranţa la strângere cu forţă mare.
    TN14: Intrare: 1/2” sq. tijă. Ieşire: 3/4” sq. tijă.
    TN27: Intrare: 3/4” sq. tijă. Ieşire: 1” sq. tijă.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140117228

    ECLASS Code

    21040190

    Ieșire unitate pătrată

    3/4in.

    Include:

    N/ A

    Interval cuplu:

    280N·m până la 1680N·mNm

    Intrare unitate pătrată

    1/2in.

    Precizie:

    ±4%

    Raport de multiplicare

    6:1

    UNSPSC Code

    27111715