noscriptKennedy INSULATED VDE REVERSIBLE RATCHET SAFETY TOOL SET 1/2" SQ/DR 18-PCS 5342249K | Cromwell Tools

Kennedy

INSULATED VDE REVERSIBLE RATCHET SAFETY TOOL SET 1/2" SQ/DR 18-PCS

SKU:

KEN5342249K

MPN:

5342249K

€786.11

Ex VAT

€935.47

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    • Fiecare unealtă este imprimată cu dimensiunea și tipul pentru o identificare ușoară
    • Cutia de depozitare dispune de o incrustație pentru a păstra uneltele în siguranță atunci când sunteți în mișcare
    • Izolația cu multistrat protejează împotriva curentului electric de până la 1000 de volți
    Conţinut
    • 1 x 200 mm mâner în formă de T
    • 2 x bare de extensie (125mm, 250mm)
    • 11 x capete tubulare (10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 32mm)
    • 3 x capete tubulare hexagonale (5 mm, 6 mm, 8 mm)
    • 1 x 260 mm mâner cu clichet reversibil
    • IEC 60900


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Dimensiune transmisie

    1/2in.

    EAN

    5036140498402

    ECLASS Code

    21043090

    Număr de piese

    18

    Tip produs

    Clichet

    Tipul de transmisie

    Pătrat

    UNSPSC Code

    27113201