€557.05
Ex VAT
€662.89
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Set de scule atent realizate
• Cutie tip consolă durabilă
• O mare varietate de scule pentru o serie de utilizări
• Distribuție eficientă, accesibilă
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | 1/4" Articulație Universală, 1/4" Maner T de 105mm 3/8" Prolungator de 75mm, 3/8" Prolungator de 125mm, 3/8" Articulație Universală Adaptor de 3/8"x1/4" Kennedy Chei combinate 6-24mm Cheie inelară cu bile, set metric 1,5 - 10 mm Cheie tubulară de 1/4" Kennedy, Adaptor de 1/4"x3/8" Kennedy Clești combinat Pro-Torq 165mm Soclu Bi-Hexagonal 1/4" - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 3/8" - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm Șurubelnită cu cap în cruce Nr. 2 x Scurt Șurubelnită Pro-Torq cu lamă îngustată 200x8.0mm |
Izolaţie | Da |
Nr. Piesei MFR | 5958503K |
Număr de piese | 64 |
Tip kit | Pentru ingineri |
UNSPSC Code | 27113201 |