€597.08
Ex VAT
€710.53
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Set de scule atent realizate
• Cutie tip consolă durabilă
• O mare varietate de scule pentru o serie de utilizări
• Distribuție eficientă, accesibilă
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | Bară de extensie 75mm Bară de extensie de 250mm Bară de prelungire de 125mm Cheie inelară cu bile, set metric 1,5 - 10 mm Cheie T cu alunecare de 250mm Clești combinat Pro-Torq 180mm Clești diagonal Pro-Torq 160mm Soclu Bi-Hexagonal 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32mm Șurubelnită Pro-Torq 100x4.0mm Șurubelnită Pro-Torq 150x6.5mm Șurubelnită Pro-Torq Nr.1x80mm Șurubelnită Pro-Torq Nr.2x100mm |
Izolaţie | Da |
Nr. Piesei MFR | 5958502K |
Număr de piese | 48 |
Tip kit | Pentru ingineri |
UNSPSC Code | 27113201 |