noscriptKennedy ENGINEERS TOOLKIT 1 5958501K | Cromwell Tools

Kennedy

ENGINEERS TOOLKIT 1

SKU:

KEN5958501K

MPN:

5958501K

€631.92

Ex VAT

€751.98

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Set de scule atent realizate
    • Cutie tip consolă durabilă
    • O mare varietate de scule pentru o serie de utilizări
    • Distribuție eficientă, accesibilă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    Include:

    Bară de extensie 75mm Chei combinate 6-24mm Cheie cu prindere în formă de arc de 180mm Kennedy, Clește pentru pompe de apă Kennedy Pro-Torq de 200mm Cheie reglabilă de 10" cu mâner amortizat Kennedy, Clește pentru pompe de apă Kennedy Pro-Torq de 265mm Cheie T cu alunecare de 250mm Ratchet reversibil de 1/2" Kennedy Soclu Bi-Hexagonal 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32mm, 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 3/16", 7/8"

    Izolaţie

    Da

    Nr. Piesei MFR

    5958501K

    Număr de piese

    54

    Tip kit

    Pentru ingineri

    UNSPSC Code

    27113201