€444.32
Ex VAT
€528.74
Inc VAT
Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more
Product Details
Product Specification
Pentru ingineri de serviciu, electriciani si meseriaşi. Toate uneltele industriale Kennedy se livrează cu o garanţie de calitate.
Conţinut:
• 430 x 340 x 160mm curie din ABS întărită cu aluminiu
• 150mm cheie ajustabila din crom
• 19mm x 33m bandă negră de izolaţie din PVC
• 150mm testere de reţea gama 125/250V.
• ciocan de lipit 25W/240V.
• pistol de dezlipit
• 17g 1.0mm diametru 60/40 fir de lipit
• 115mm pensete cu nas ascuţit de precizie
• 30mm diametru oglindă de inspecţie (mânerul se extinde până la 480mm).
• 7.5m/25ft bandă de oţel
• cuţit retractabil mini autobloc cu lamă segmentată in 13 segmente.
• fierăstrău şi lamă junior
• uneală magnetică de ridicare (se extinde până la 550mm).
• 160mm Cleşte cu nas îngust
• 160mm foarfecă diagonală.
• 160mm foarfecă diagonală combinaţie cu tăietor lateral pt. ingineri.
• 150mm cleşte de înlăturat izolaţii şi curaţat cabluri.
• 115mm foarfece de precizie
• 115mm foarfece de tăiere capete
• şi urubelniţe cu lamă crom vanadiu: în cruce No.0, 1 şi 2pt; cu fantă 6mm; supadriv No.0, 1 şi 2pt.
• şi urubelniţe în unghi: 5mm slot x No.1pt, 6mm slot x No.2pt.
• şi urubelniţe izolate: paralel 4 x 100mm 1000V VDU, cu fantă 2.5 x 85mm.
• 20mm unealtă de ramă.
• set 11 piese şurubelniţe şi unelte: paralel 1, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 şi 3mm; În crucet PHO-2, PHO şi PH1; vârf fin, ac ci pensetă
• 9 piese set chei hex 1.5 - 10mm.
• chei combinaţie din crom vanadiu: 5.5, 6, 7, 8, 9 şi 10mm
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140143791 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | 2 surubelnite offset: 5mm cu fante x nr.1pt 6mm cu fante x nr.2pt 30mm Diametru oglindă de inspecție (Mânerul se extinde până la 480mm) Bandă de oțel de 7.5m/25ft Benzi izolante PVC negre de 19mm x 33m Clește de tăiere diagonală de 160mm. Clește pentru izolație și dezizolare de 150mm Clește snip Pro-Torq de 160mm. Cuțit retractabil mini cu 13 segmente Fier de lipit 25W/240V Foarfecă de tăiere cu vârf precis de 115mm Gama tester de rețea 150mm 125 / 250V Pistol de dezlipire Set (11 bucăți) șurubelniță și sculă: Paralel: 1mm 1.2mm 1.4mm 1.8mm 2.4mm 3mm Cruce: Nr.0 Nr.1 Nr.2 Acul cu vârf fin Set chei hexagonale (9 piese): 1.5mm - 10mm Sudură cu miez de 1.0mm diametru 60/40 Unelte pentru ferestre cu diametrul de 20mm |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 56 |
Tip kit | Pentru ingineri |
Tip produs | Set de instrumente de service de bază |
UNSPSC Code | 27113201 |