€325.18
Ex VAT
€386.96
Inc VAT
Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more
Product Details
Product Specification
• cutie calitate superioară
• set capete tubulare metrice 1 cm, 24 piese
• set pile ac asortate 16 cm, 6 piese
• pânze bomfaier 10 x 30cm x 1/2” x 18tpi
• cheie fixă reglabilă crom vanadiu 20cm/200mm
• ruletă pereţi 30cm
• calibru metr/ţoli lungime lamă 60mm
• ciocan cu cap sferic cu mâner din lemn de nuc american
• ciocan din cauciuc negru cu mâner din lemn
• ruletă cu sistem de blocare bandă 5m – carcasă cromată
• cutter cu lamă retractabilă de mare rezistenţă 8 seg 18mm
• cutter retractabil de debavurare
• bomfaier pentru aplicaţii DIY
• cleme cu şurub 2x 50mm
• cleme cu şurub 2x 100mm
• cleşte plat lung / cleşte diagonală 15cm
• foarfece de tablă cu lame drepte 20cm
• cleşti cu tăietură diagonală 15cm
• cleşte tip Lineman 17cm
• cleşte reglabil 25cm
• cleşte menghină 25cm
• cleşte multifuncţional
• unealtă multifuncţională cu 10 lame, 16 funcţii
• set şurubelniţe cu mâner canelat, 12 piese
• set chei fixe combinate matriţate 6-19mm, 14 piese
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140161474 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | 2 x Bormașini de 50 mm, 2 x Menghine de 100 mm 5m/16ft Ruletă Blocabilă - Carcasă Cromată 6" Căngă Pliant/Nicovală Cheie reglabilă de 8"/200mm din oțel crom-vanadiu Ciocan cu bila de 1.1/2lb - Tijă din lemn de nuc Ciocane cu articulație de 10" Fierăstrău de tâmplărie DIY de 12" Foarfecă de tăiat drept 8" Lama de tăiere grea de 18mm (8 segmente) Placă de simțământ metric/țoli cu lungimea lamei de 60mm Set chei combinate cu forjare la cald (14 piese) Set cu 24 de piese pentru chei tubulare metrice de 1/2" Set de șurubelnițe cu două mânere (15 piese) Toate lamelele de fierăstrău pentru metal dur 10 x 12 x 1/2" x 18T |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 90 |
Tip kit | Pentru ingineri |
Tip produs | Set de scule pentru ingineri de atelier în cufărul superior al sculelor |
UNSPSC Code | 27113201 |