€146.71
Ex VAT
€174.58
Inc VAT
Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more
Product Details
Product Specification
HHK51
Furnizat într-o cutie de scule rezistentă compatibilă cu lacăt dublu.
Conţine:
• set şurubelniţe cu mâner canelat, 8 piese: cu cap drept 6mm scurte, 3 x 100mm şi 8 x 200mm; paralele 3.2 x 75mm şi 4 x 150mm; pozidriv nr.2 scurte, nr.1 x 75mm şi nr.2 x 100mm.
• set vârfuri pentru şurubelniţe din 10 piese: adaptor bituri hexagonale cu eliberare rapidă 6mm; profil lat 3, 4, 5, 6 şi 8mm; în cruce nr.0, 1, 2 şi 3mm.
• cheie fixă reglabilă din oţel crom vanadiu 200mm.
• nivelă magnetică cu vizibilitate mare 225mm.
• nivelă de măsurare cu vizibilitate mare 600mm.
• tester tensiune 150mm, gama 125/250V.
• bandă izolatoare neagră din PVC 19mm x 33m.
• oglindă de verificare telescopică reglabilă cu diametrul de 300 mm.
• ciocan cu vârf spintecat - mâner din lemn 450g.
• bandă cu blocare de mare vizibilitate 3m.
• cutter standard cu 13 segmente lamă retractabilă, 9 mm.
• cutter retractabil de debavurare compatibil cu 5 lame.
• cadru bomfaier mic pt lamă rigidă 150mm
• pânză bomfaier mic pt metal 150mm (10).
• cadru bomfaier pt aplicaţii DIY 300mm.
• foarfece cu mâner plastic 177mm
• şpaclu 63mm.
• raşchetă 76mm.
• Unealtă de ridicare cu magnet extensibilă până la 650mm.
• cleşte tip lineman
• cleşte lineman
• cleşte menghină 255mm.
• Ac de găurit.
• set de fişe de perete 415.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140007529 |
ECLASS Code | 21043090 |
Izolaţie | No |
Nr. Piesei MFR | HHK51 |
Număr de piese | 51 |
Tip kit | General |
Tip produs | Kit scule de uz general |
UNSPSC Code | 27113201 |