€244.61
Ex VAT
€291.09
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Inserţiile suportului din burete, tăiate cu laser de mare precizie şi realizate prin proiectare asistată de calculator au rolul de a menţine corespunzător sculele şi sertarele în poziţia corectă pentru îmbunătăţirea productivităţii. În anumite aplicaţii, scăparea unei scule poate reprezenta un adevărat pericol, inserţiile din burete de culoare contrastantă fiind folosite pentru a recunoaşte cu uşurinţă o sculă pierdură şi pentru a reduce perioada de verificare. Se folosesc în aplicaţiile de întreţinere în industria alimentară, constructoare de maşini.
Set 50 piese- TCD050
Capete tubulare: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22mm.
Capete tubulare adânci: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 şi 22mm.
Vârfuri şurubelniţă:
Cu fantă 5, 5,5 şi 6,5mm.
În cruce nr. 1, 2, 3 şi 4.
Vârfuri hexagonale: 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.
Accesorii: Mâner clichet, mâner T glisant, mâner de rotire, mâner oscilant. Articulaţie universală. prelungiri de 125 şi 250mm, prelungiri oscilante de 250mm, adaptoare tată 1/4” şi 1/2”, cuplă vârf hexagonal de 1/4”.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143920 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | (17) 3/8 Chei tubulare (2) Extensii - 125 și 250mm Articulație universală Capete șurubelniță: (3) Fante, (4) Cruce, (6) Capete hexagonale Maner Ratchet Mâner rotativ |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 50 |
Tip kit | Set de capete tubulare |
Tip produs | Set de unelte cu inserție de spumă pentru dulapurile de unelte |
UNSPSC Code | 27113201 |